ジョイントセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88174186 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ゴルフネット、バッティングネット、一部のホームネットなどの寸法加工や取付に使用するロープとシャトルのセットです。
・ロープ30mで、ゴルフネット、バッティングネットを約6〜10m程度縫い合わせる事ができます(縫い方により異なります)。

用途ゴルフネット、バッティングネットの寸法加工や取り付け用。 仕様シャトル付き 長さ(m)30 寸法(m)30 太さ(mm)1.5
注意
※火のそばで使用しないでください。
※ご利用の際は、ネットの強度や使用上の安全性などを、お客様ご自身で確認の上、ご利用ください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88174186
2021-09-02
用途:
脱落防止用の網の縫い合わせ
井上鋼材株式会社 様

標準2mの網を4mにするため縫い合わせるために使用。
ちょっとした作業ですが、結構手間がかかりますが、この「針」はうまく作業できるよう工夫されており、楽に早くできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする