イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ固定具
ボタンホールテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88174782
品番
ボタンホールテープ
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ボタンホール間隔約7cm。
用途
各種ネットの加工用資材。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
60
色
黒
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火のそばで使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。