77508 レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定 88176995 77508 レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定 88176995 77508 レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定 88176995 77508 レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定 88176995

レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT(本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88176995 品番77508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。
三脚上で簡単に水平出しができます。
急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比)
バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。

指示精度
縦ライン 7.5mで±1mm
横全周 7.5mで±1.5mm
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×190(ボディ部:Φ110) 質量(g)1260(電池含) 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度縦ライン/±1mm(7.5m)、横全周ライン/±1.5mm(7.5m) 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動 連続使用可能時間約6.5時間(全ライン照射時) 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) ライン出射角(°)縦/約130、横/約105 レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]、約2[7.5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗時/スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(0.5秒間隔)、傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) 回転微調整範囲(°)約5(5mで約500mm) レーザー波長(nm)635(下部スポット650) 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、レーザーメガネ、単3アルカリ乾電池×4本 光源可視半導体レーザー 出力(mW)1以下(JISクラス2) 波長(nm)635(下部スポット650) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする