曜日別特売
62496 デジタルプロトラクター シンワ測定 88177092

62496 デジタルプロトラクター シンワ測定 88177092
62496 デジタルプロトラクター シンワ測定 88177092

デジタルプロトラクター

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0~595注文コード88177092品番62496
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
角度の測定範囲(°)0.0~359.9測定範囲(mm)0~595角度精度(°)±0.3精度(mm)±0.3(300mm以下・2本の直尺部を跨がない範囲)最小目盛0.1℃、1mm使用温度(℃)0~50使用湿度(%RH)85以下材質(モジュール部)ABS樹脂、(直尺部)ステンレス電源リチウム電池CR2032×1個オートパワーオフ無操作状態で約5分電池寿命約2000時間本体寸法(mm)317×35×20質量(g)224RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88177083
2023-10-31
用途: ステンレス材の曲げ加工の時に角度確認に使用している
有限会社小澤製作所

曲げ加工品の角度調整がデジタル表示されるので、目盛りの読み違いがありません。大変便利です。

対象商品 : 88177083
2020-06-28
用途: 木工製品工作時の傾斜角度の設定及び確認
かねとく工房

シンワ製であるので、電池も最初から実装されており、また取扱説明書も充実していて安心感がある。

対象商品 : 88177083
2020-05-18
用途: 角度計測
トラストコーポレーション建設業・工事業

既存の布基礎の屈点の角度計測に使いました。
大変具合が良かったです。

2018-12-05
用途: プレス加工品の角度調査
製造業

デジタルなのでとてもわかりやすい!以前知り合いに譲ってもらったものがあったのですが、昔ながらのアナログで、しかも大きいので使い辛かって。
この買い物でとても楽になりました

対象商品 : 88177083
2019-01-28
用途: 曲げ加工の際の角度確認に使用してます。
有限会社イソザキ

水には非常に弱い、切削油を使用する切断機には使えない。

対象商品 : 88177083
2020-06-08
用途: 木工品及び工具の角度確認と測定
その他業種

メーカー許容値とはいえ、スコヤで90度測定時、ー2度~3度表示は
全く残念です。
88度を表示した時に直角と考えれば良いのだろうとかいう問題ではなく、
60度を出したい時は何度表示ならよいの?という感じで、
信頼できないので使い物にならず。大外れ品を引いたのか、
デジタルに頼らず己の技術を磨けということか・・・

9が参考にしています
対象商品 : 88177092
2017-11-26
用途: 木工作業時の角度計測

ON OFFスイッチがちょっと小さいので老眼には良く見えないのが難点。他は問題なし便利だと思います。

対象商品 : 88177083
2017-11-08
用途: アルミ型材切断後の確認

60進法5分刻みの切断機で切ったのが0.2度以内の誤差で表示されて嬉しかったです。自信持って仕事が出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする