画像準備中

TAC SD-Cアース

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88178363 品番 22109-090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。

内径(Φmm)88.9 外径(Φmm)102.8 長さ(m)7 用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ 透明 質量(g)2710/m 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレット) 呼び径(inch)3 1/2 許容曲げ半径(mm)1065 特性耐静電/耐圧/透明性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21618923
2024-01-11
用途:
保全
製造業

早急な対応で助かった。メーカーからの直接発送で、早く届いたのでとても感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする