画像準備中

TACエコライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88181163 品番 22166-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。

内径(Φmm)50.8 外径(Φmm)65.2 長さ(m)6 用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。 材質特殊配合エラストマー ピッチ(mm)10.2 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む) 呼び径(inch)2 許容曲げ半径(mm)240 特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分が含まれる食品や液体の輸送には適しておりません。熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間3分以内の条件で行ってください。使用温度範囲は0℃〜50℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする