SFM276 ニュー・エフモール 木目色 マサル工業 ケヤキ色   SFM276 88181362

SFM276 ニュー・エフモール 木目色 マサル工業 88181362 SFM276 ニュー・エフモール 木目色 マサル工業 88181362

ニュー・エフモール 木目色

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88181362 品番 SFM276
参考基準価格(税別)¥565 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)

適合
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
・VVF1.6×2C×2条
材質PVC 用途LANケーブルや電話線などの配線に。 ケヤキ 質量(g)104 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)12 寸法W(mm)22 内寸(幅W×高さH)(mm)19.8×9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 号数2号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
会議室の配線用
櫻島埠頭株式会社 様 (その他業種)

テーブルの上に配線を設置したので色合いは問題なく良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする