SFMM0W ニュー・エフモール マガリ マサル工業 88181545

ニュー・エフモール マガリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88181545 品番SFMM0W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質ASA 形状曲ガリ 寸法L(mm)53 寸法H(mm)8.3 寸法W(mm)14.3 号数0号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88181545 SFMM0W 26014626 SFMM0W ニュー・エフモール マガリ マサル工業 ニュー・エフモール マガリ マサル工業 1個 74 税込81 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする