画像準備中

TACダクトEE

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88182509 品番 21107-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
長さ(m)6 ピッチ(mm)25 内径(Φmm)252 最高使用圧力(MPa)0.01 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10〜50 外径(Φmm)266.2 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(inch)10 許容曲げ半径(mm)250 呼び径(Φmm)250 特性柔軟性/送風
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けの際は、直接差し込むか、専用の塩化ビニールカフスを使用し、ABAバンドで締めつけてください。
※配送業者はお届け地域や、時々によって変わる可能性があり、工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しになる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05762137
2022-05-04
用途:
排水ホースの交換
有限会社GFK 様 (農・林・水産業)

値段も安く品質も悪くありませんでした。
ゴールデンウィーク前でしたが配送も早くて助かりました。またリピートします。

対象商品:
05762715
2020-03-23
用途:
集塵ダクトの延長に使っています。
田口音響研究所株式会社 様 (製造業)

再購入です。集塵の引きが強くないせいもありますが、柔軟性や強度、重さも丁度良く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする