曜日別特売
SFMT12 ニュー・エフモール 分岐 マサル工業 88183067

SFMT12 ニュー・エフモール 分岐 マサル工業 88183067
SFMT12 ニュー・エフモール 分岐 マサル工業 88183067

ニュー・エフモール 分岐

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
タイプA型
内容量1個注文コード88183067品番SFMT12
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。

用途●ケーブルの分岐に。ホワイト材質ASA質量(g)12タイプA型寸法L(mm)35寸法H(mm)15寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルの接続工事には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 電気工事作業
その他業種

発送が早いので、急な作業部材の発注に大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする