SFMT19 ニュー・エフモール 分岐 マサル工業 1個 SFMT19 88183094

SFMT19 ニュー・エフモール 分岐 マサル工業 88183094 SFMT19 ニュー・エフモール 分岐 マサル工業 88183094

ニュー・エフモール 分岐

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88183094 品番 SFMT19
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0〜2号が3ヵ所、B型:1〜3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。

チョコ 材質ASA 用途●ケーブルの分岐に。 質量(g)12 タイプA型 寸法L(mm)35 寸法H(mm)15 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルの接続工事には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
電気工事作業
その他業種

発送が早いので、急な作業部材の発注に大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする