SFBF22 ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 マサル工業 ホワイト色   SFBF22 88183724

SFBF22 ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 マサル工業 88183724 SFBF22 ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 マサル工業 88183724

ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88183724 品番 SFBF22
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1〜3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。

材質難燃ABS 用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 ホワイト 質量(g)136.6 タイプ深型 寸法L(mm)120.5 寸法H(mm)46.5 寸法W(mm)120.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
改修工事時
建設業・工事業

背面からのみの配線の場合に、露出ボックス+新金プレートのみの設置が容易にできるこの手のボックスは使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする