曜日別特売
SFBF36 ニュー・エフモール 露出ボックス 3個用 マサル工業 88183864

SFBF36 ニュー・エフモール 露出ボックス 3個用 マサル工業 88183864
SFBF36 ニュー・エフモール 露出ボックス 3個用 マサル工業 88183864

ニュー・エフモール 露出ボックス 3個用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法H(mm)46.5
ブラウン
内容量1個注文コード88183864品番SFBF36
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。

用途
スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
ブラウン材質難燃ABS質量(g)169.9タイプ深型寸法L(mm)120.5寸法H(mm)46.5寸法W(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする