マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 電線保護
マサル工業の 電線保護その他関連用品
ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88183916
品番
SFBC13
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
色
ミルキーホワイト
用途
●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。
材質
難燃ABS
質量(g)
36
タイプ
1個用
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
16.3
寸法W(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応