マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 電線保護
マサル工業の コルゲートチューブ
ハクリ具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88186086
品番
NH2
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
●配線カバーの撤去に使用します。●ニューハクリーンと合わせてご使用ください。
用途
配線カバーの撤去に使用。
材質
鋼板
質量(g)
75
寸法L(mm)
151
寸法H(mm)
25.5
寸法W(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ニューハクリーンとハクリ具の使い方
参考になった