ホンダ純正スプレーペイント

(72件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) ロスホワイト 注文コード88186122 品番0SS-TANH196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品はなど35種類から選べます 他の種類を見る
ロスホワイト カラーコードNH-196 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09373744
2025-06-19
用途:
カブのレストア
西沢商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お値段は少々お高めですが、純正品なので元の色とバッチリあい 仕上がり具合も良く とても満足しました

2025-06-10
用途:
ガソリンタンクの補修

ホンダ車のガソリンタンクの補修
純正色なので、部分補修でも目立たなく仕上がりが良かった

対象商品:
09373762
2025-07-04
用途:
カブの塗装用
その他業種

塗装する前に売れてしまいました 不動車を 直しただけで もうかりましたが 塗料代マイナスしました

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
09373744
2024-06-21
用途:
キャリア塗装に
運輸・通信業

自分のカブのキャリア塗装する為、購入
さすが純正品、色合いは、バッチリでした。
満足です。
他にもなる予定なので無くなる前にリピ考えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
09373778
2024-04-13
用途:
カブの補修用に
サービス業

純正色でバッチリ。スプレーも塗りやすい照射です。
今回はスーパーカブのハンドル部分の塗替えで使用しましたが、とてもキレイに塗れました。
車体は少し色褪せているので、若干濃い感じですが、問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
09373778
2024-05-02
用途:
C90 カブ90の塗装に使用
米田産業株式会社 様 (運輸・通信業)

昭和63年式カブ90の純正色でサイドカバーが色あせたので
こちらで塗装しました。色は当然合います。
塗料の粘度も良くきれいに塗れました。

対象商品:
09373762
2025-02-02
用途:
バイクの塗装
製造業

サビが多かったのですが、純正と同じ色合いで使えて満足できました。

対象商品:
09373744
2024-02-18
用途:
車体の修理塗装用に
サービス業

純正色は色も合っていて違和感なく仕上がりました。ある程度温めてから使用したので、使いやすいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする