画像準備中

TAC耐油ダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88186903 品番 21181-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。

内径(Φmm)203.2 外径(Φmm)216.5 長さ(m)6 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.01[0.1] 用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC ピッチ(mm)22.5 呼び径(mm)200 使用流体空気(送風)、水・温水、油 呼び径(inch)8 許容曲げ半径(mm)200 特性耐油
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする