ML-160B モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188152

ML-160B モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188152
ML-160B モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188152
ML-160B モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188152
ML-160B モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188152
ML-160B モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン) 88188152

モバイルレベル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)160注文コード88188152品番ML-160B
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
手ごたえあるアルミダイカストボディ。
大型通し孔付
パワーアップしたネオジ磁石を搭載
蓄光シート

用途
足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。
呼び寸法(mm)160指標線(水平)6本リング、(垂直・45°)4本リング長さ(mm)160トラスコ品番471-8691寸法(mm)160材質(本体)アルミダイカスト外形寸法(mm)縦45×横160×奥18テープ幅(mm)25本体質量(g)190気泡管精度±1.5mm/1m(±0.0859°以内)精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
注意
※万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。
※目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88188143
2020-04-06
用途: 水道設備他
建設業・工事業

マグネットが強力で水抜き栓等
設置しやすくコンパクトで、狭いところでも
使用がしやすいですね。

対象商品 : 60838915
2019-07-25
用途: 工事用モノレールの設置

レールのレベルを常に見ながらの設置作業です。
傾いてしまうとレールが傷んでしまうし、荷物も落とす事になります。
微妙な傾き調整が必要です。
マグネットが強く、見やすいので作業が楽に出来ます。

対象商品 : 60838924
2019-01-04
用途: 配管作業
大幸設備工業建設業・工事業

とても使いやすくてカッコいい!
あとマグネットが強力なものいい!

1が参考にしています
対象商品 : 60838915
2018-04-23
用途: 水平・垂直状態をみたいとき

タジマ製ということで購入。ちょっと装飾的に過ぎたかな?
磁石の効き・サイズ共ほどほどです。

対象商品 : 60838915
2017-02-03
用途: 電線管配管、配管サポート等
電気・ガス・熱供給・水道業

水平・垂直レベルは室内でも明るく見やすいです。
アルミ削り出しは持っていて優越感に満足。
でもやや重いかな。

対象商品 : 60838924
2017-02-22
用途: 設備のレベル出し
TOYO TIRE株式会社

この商品、色・形が良くて、デザインが気に入りました。

対象商品 : 88188161
2014-10-30
用途: 看板設置
エーワイ功芸建設業・工事業

見た目も、持ち運びの機能性がいい。今後は長めのものも購入しようかと検討してます。

対象商品 : 60838924
2013-11-20
用途: 移設の時に使用
Mille Mercis建設業・工事業

この商品は、丈夫で見やすいものでしたので、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする