画像準備中

チップ AOMT-M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 材質MP6120 切刃長さ(mm)12 注文コード88188423 品番AOMT123624PEER-M MP6120
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は材質・切刃長さ・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質MP6120 コーナー半径(mm)2.4 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする