三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ AOMT-H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
88188475
品番
AOMT123616PEER-H MP6120
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
MP6120
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
3.6
切刃長さ(mm)
12
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。