画像準備中

チップ JDMW-ZDSR-FT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 88188667 品番 JDMW09T320ZDSR-FT MP6120
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質MP6120 コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 形状多角形 切刃長さ(mm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

高送り加工用ラジアスカッタ AJX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする