三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ JOMT-ZZSR-JM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
88188712
品番
JOMT06T215ZZSR-JM MP6120
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
MP6120
コーナー半径(mm)
1.5
厚さ(mm)
2.78
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
668-7113
形状
長方形
切刃長さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった