三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ JDMT-JM
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
材質
MP6120
厚さ(mm)
3.97
注文コード
88188737
品番
JDMT09T320ZDSR-JM MP6120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MP6120
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
668-6851
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。