画像準備中

チップ SEMT-JM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 88189412 品番 SEMT13T3AGSN-JM MP7130
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質MP7130 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)13.4 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする