画像準備中

チップ JOMT-ZZSR-JM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 88189534 品番 JOMT06T215ZZSR-JM MP7130
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質MP7130 コーナー半径(mm)1.5 厚さ(mm)2.78 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 形状長方形 切刃長さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

高送り加工用ラジアスカッタ AJX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする