曜日別特売
小 パンチングゴミ受け WATER AREA 88193716

パンチングゴミ受け

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合排水口径(Φmm)105~145
内容量1個注文コード88193716品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質18-8 ステンレス適合排水口径(Φmm)105~145外径×高さH(Φmm×mm)約145×45質量(g)75アズワン品番64-4070-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88193716
2016-03-22
用途: 台所流し排水口のごみ受け

今まで金網のごみ受け使っていましたが
ごみが引っかかって取るのが大変でした。
ゴミを取るのにハブラシ使ったりして。
ゴミが簡単に取りやすい、ステンレスの穴あき形状の製品が簡単に取れるのを探していました。
近所の大型スーパーにあったのですが、サイズが合わず他の店を探していました。
お値段ももっと高額でした。
モノタロウ通販で見つかってうれしかったです。
毎日に使うものなのでこれから楽が少しできそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする