WA2 吸盤 2ケ入

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 88193822 品番 (小)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
材質塩化ビニール 寸法(mm)13×Φ40 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×80×15 アズワン品番64-4070-72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-08
用途:
台所シンクかごの固定
その他業種

数年経過すると劣化し吸着しなくなる。
首形状がかごの引っ掛け部とぴたりハマり安定して使える。

対象商品:
88193831
2018-02-28
用途:
ラックをかけるとき
電気・ガス・熱供給・水道業

思っていたより硬い素材でした。はじめつきが悪いので不良品と思いましたが、洗剤で表面を洗い、お湯でやわらかくしたらくっつき、今のところ取れていません。3段になっていますが、真ん中の出っ張りがあるので枠にはめ込みづらく、柔軟性のじゃまをしています。これがないほうが壁面にぴったりつくと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88193831
2016-04-04
用途:
キッチンのスポンジ入れ

うちのスポンジいれに合う吸盤が見つかって大満足です。 何でも売っているんですね。 ピッタリはまった時は嬉しかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする