ラスティア
ラスティアの キッチン・調理用品
ラスティアの 水切り袋・三角コーナー
ラスティアの 三角コーナー
オールメッシュ流しコーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88195432
品番
深型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
(鋲)PP樹脂
材質(本体)
18-8ステンレススチール
質量(g)
142
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×165×120
材質(脚)
エラストマー樹脂