曜日別特売
K20505 K20505 スラックス (秋冬用) 大川被服 88198695

K20505 K20505 スラックス (秋冬用) 大川被服 88198695
K20505 K20505 スラックス (秋冬用) 大川被服 88198695

K20505 スラックス (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
ベージュ
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード88198695品番K20505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感の持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ベージュ股下(cm)79ウエスト(cm)88種別スラックスシリーズKansaiuniformK20502シリーズ混率(%)ポリエステル100渡幅(cm)37.5裾幅(cm)23生地エコツイル(帯電防止糸混入)色番C/2生地性能帯電裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする