曜日別特売
520-0900003 フォークオイル KYB(カヤバ) 88200332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォークオイル

(22件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
タイプG30S
内容量1缶(600mL)注文コード88200332品番520-0900003
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

KYB純正のフロントフォークオイルです。
G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。

タイプG30S危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: miniバイクの正立Fフォークに使用中
医療・福祉・介護関連業

やはり老舗のカヤバなので安心して使えます。気温30度以上のサーキット走行でもFフォークの動きに変化は見られず運転に集中できます。FSWショートコースで25分間を2回を10回程走ったがまだヘタッて無い感じ!

対象商品 : 88200305
2024-11-21
用途: 自動車用ショックアブソーバーのオーバーホール

減衰力が全く無くなった、純正ショックアブソーバーのオイル交換に使用し、装着前の確認でしっかり減衰力が復活した。装着後の確認が楽しみ。

対象商品 : 88200305
2023-07-07
用途: フロントフォーク オーバーホール
サービス業

色々と悩まましたがCT125純正オイルだと柔らかいのか底づきして不快でしたが番手は変えずホンダ純正より若干硬めのカヤバを選びました!
コレが大正解ギャップ拾っても底づきせず小さな段差等の時も絶妙にサスペンションが動き乗りやすくなりました。
もう手放せませんね。

3が参考にしています
対象商品 : 88200314
2023-11-06
用途: バイクの保守で使用
サービス業

KYB製品なので購入してみました、使用感は問題なく安心して使用できます。

対象商品 : 88200323
2022-12-19
用途: フロントフォークのOH
サービス業

安定のKYBですね^ ^
フォークオイルといえば…の代名詞とも言えるほどメジャーなオイルです
サーキット走行の足回りセット変更に使用しています
他のメーカーよりも粘度が高そうで、夏でもタレない安定感^ ^

対象商品 : 88200305
2022-11-10
用途: KLX125のフロントフォークに

指定がSHOWA SS8なので粘度36.8
比較的入手性の良いG10Sなら37.2なので純正に近いフィーリングになると思う。
気泡も出来にくくて入れやすいオイルだと思う。

対象商品 : 88200332
2022-09-07
用途: TZR50Rのレーサーに使用
ジールデザイン

G10とG30をミックスして使用しています。 夏前に交換するのがお勧めです。

対象商品 : 88200305
2021-05-16
用途: バイクのフロントフォーク用
サービス業

毎回の交換にはこれを使っています。
ホンダ純正より粘度は少し硬いようですが全く問題ありません。
内容量が600ccので少し余った分は交換時に古いオイルを洗い流すのに使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする