来ん砂ーる

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(500g) 注文コード88201985 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

動物の味覚・嗅覚を強烈に刺激・天然ゼオライトに高濃度カプサイシン配合。即効タイプと遅効タイプをミックスしています。
『唐辛子エキス』、『バイオマス由来樹脂』を使用していますので人と環境に優しい獣害防御用保護資材です。

対象動物害獣 使用の目安40〜50g/m2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88201985
2019-06-17
用途:
獣害対策
その他業種

害獣(ハクビシン)が家屋の裏に糞をしていくので、防止のため購入し散布(1回250g×4回に分けて)たのですが、一向に効果がなく糞害が続いています。どうすればよいでしょうか?他にもっと良い薬剤はありませんか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
88201985
2016-03-26
用途:
たぬき
農・林・水産業

畑の作物にたぬきの被害がへりました

対象商品:
88201985
2015-01-22
用途:
農地でネズミ対策として散布
農・林・水産業

散布中に咳がでるくらいなので ネズミに効果がありそうです 3kgの規格が販売してほしいです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする