曜日別特売
- ウルフピー ウルフピー 88202021

ウルフピー

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(200mL)
内容量1個(200mL)注文コード88202021品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。

用途
鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
付属品-対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88202012
2022-10-25
用途: 獣退治
有限会社渡辺商店卸売・小売業

最近、イノシンがでて困っていました。それで今設置して、様子をみているところです。使い方も難しくなくて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 88202012
2023-06-12
用途: 作物の周りにつるした。

あまり長持ちしないし、すぐ蒸発してしまって効果はわからない。

2が参考にしています
対象商品 : 88202012
2022-06-16
用途: 効果がある気がします。
農・林・水産業

鹿とアライグマに悩まされています。
今時期は鹿ですが、ウルフピーを吊り下げた後は
柵の周りをウロウロしていた鹿たちが減少しました。
畑への侵入も今のところありません。
効果がどれほど持続するかまだ分かりませんが
期待しています。

1が参考にしています
2021-09-21
用途: 夏野菜の忌避剤
その他業種

昨年は、本製品を使用したあと、被害は無かったのですが、今年は、全ての夏野菜が獣害(多分、アライグマ)にあい全滅しました。全く効果なしです。
やはり、獣害には、電気柵、鉄格子等でないとダメですね。評価の星は、昨年の効果を評価したもので、こんかいの評価では御座いません。

4が参考にしています
対象商品 : 88202012
2021-03-29
用途: 狸除け
株式会社喜田アイデイア製造業

効き目が抜群で1発でいなくなったので製品は気に入ったが、値段が高い

2が参考にしています
対象商品 : 88202012
2020-10-14
用途: 夏野菜及び秋冬野菜の忌避
その他業種

以前は獣かえしを使用していましたが、夏野菜のトマト以外は鹿に、葉っぱも実も全て食べられてしまいました。ナスも、ピーマンも、ししとう、万願寺、かぼちゃ、胡瓜も全て茎のみに、されてしまいました。
そこで、ウルピーを、試したところ、鹿どころか、何一つ獣が入った形跡がなく、これに限ると思いました。一度試してみる価値ありです。

2が参考にしています
対象商品 : 88202012
2019-11-27
用途: 欲しかったのが見つかった
建設業・工事業

欲しくて店を駆けずり回ったけど扱店がなくて困っていたときにちょうどサイトで見つけたので助かりました

対象商品 : 88202021
2019-10-04
用途: 匂いはしっかり出てる
松田事務所

100mLのを何ヶ所かの店で購入しましたが、どれも全くピーの匂いしませんでした。
下手したら容器に蟻が集ってました。これは尿ではない。
こちらの商品は、しっかり尿臭してましたが少し弱い感じもしました。
ある程度は、猪除けになってますが、新しいのをすぐ追加してかないと、弱い気もします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする