音追いピストル 鳥用

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88202116 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

火薬式のキャップ弾が炸裂する音によって、鳥獣は狙われてることにより恐怖をおぼえます。
音による威嚇なので、野生動物に被害を与えることもないので安心です。
銃身を折り、カネキャップ弾を込めるタイプです。

対象動物鳥類 付属品火薬式キャップ弾192発 材質プラスチック、真鍮 全長(mm)約245 質量(g)約73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88202116
2022-11-20
用途:
カラス追いに利用
農・林・水産業

リピート買いしています。寿命は短いですが、値段相応です。カラスを取り敢えず散らす効果は十分にあると思ます。

対象商品:
88202116
2022-11-17
用途:
カラス追いに利用
農・林・水産業

リピート買いしています。寿命は短いですが、値段相応です。カラスを取り敢えず散らす効果は十分にあると思ます。

対象商品:
88202116
2021-11-12
用途:
熊よけ
サービス業

登山時、熊よけに購入。
爆竹よりさっと使えると思います。
かなり音は大きいので。

2人が参考にしています
対象商品:
88202116
2018-08-02
用途:
猫撃退用
農・林・水産業

知り合いに頼まれて購入した分です。猫が住み着いて困るので、これで威嚇してるそうですが、寄り付かなくなったと言ってました。音もかなり大きくて、耳にガツンと来ます。2個目ですが、銃身のサイレンサー的な部分が、2個目は簡単に外れてしまいました、問題はないですが、一体成型かと思っていましたので。いずれにしても目的が達成できたので満足したそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88202116
2019-08-23
用途:
猟犬訓練用
農・林・水産業

動物の追っ払いようとしては、少し音が小さすぎるように思う。 自分の目的としても、もう少し音の大きい方が良いかもしれないが、文句無く使用している。

2人が参考にしています
対象商品:
88202116
2016-12-09
用途:
みかん園
農・林・水産業

カラスの被害で悩んでいて買ってみました。手頃な値段でそれなりの効果があるようです。近隣へは配慮します

1人が参考にしています
対象商品:
88202116
2022-03-23
用途:
日常的

毎日悩まされたカラスの鳴き声に、試しにこれを使ってみました。期待してなかったのですが、なんと今のところその日からカラスの声が消えました。

1人が参考にしています
対象商品:
88202116
2019-10-08
用途:
鳥の脅し
サービス業

想像していたより少しピストル音が低いので効果が少ない気がした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする