ストップ・ザ・ネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88202195 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

網目8cmで小動物にも効果あり。

長さ(m)20 幅(m)1.8 線径(Φmm)約1.5 太さ(mm)1.5 目合い(mm)80×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする