水性多用途カラー塗料

(94件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5L) 注文コード 88202807 品番 水性多用途カラー
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。
強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

用途
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい
コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい
ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)36〜47 乾燥時間夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
関連資料:
注意
※いぶし瓦・釉薬瓦・モニエル瓦、カベ紙、絶えず水がかかったり、水につかるところ、いつも湿っているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
塗装
株式会社F・I・T 様 (製造業)

伸びが良く使いやすいです。水性なので水と混ぜてつかえるので良いです。

2026-02-13
用途:
コンクリートに塗装
教育・研究機関

イメージしていたイエローではありませんでしたが、塗ってみたら結果オーライでした。鮮やかではなく、くすんだ黄色って感じ?

2025-07-10
用途:
車庫内の線引き

初めて使用しましたが、適度な粘度があり塗りやすく刷毛の滑りもよい。使った後水性の為、刷毛の手入れもやりやすく全体的に作業しやすかった。

1人が参考にしています
2025-08-20
用途:
塗装作業
建設業・工事業

リピーターです。色合いもサンプルと近く、塗りやすいと感じています。

2025-08-07
用途:
室内コンクリート壁の塗装
株式会社森田義次商店 様 (卸売・小売業)

色の種類が豊富で選びやすかった。またアサヒペンのホームページで色のサンプル画像がデジタルカタログがあり決めやすかった。

2025-06-26
用途:
ブロック塀の再塗装など

古くなったブロック塀の塗りなおしに使ってみました。適度に粘性があってタレにくく、ほど良い速さで乾くので作業性が良いです。価格も同等の製品(水性シリコンアクリル樹脂塗料)の中では低価格で助かります。

2025-08-22
用途:
機械の整備です
農・林・水産業

錆びた部分の塗装 中々 似ている色が無くて デーラーに色を作ってもらうのが 早かった様です

2025-06-01
用途:
塗装時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品は水性タイプなので、薄めるのも濃く使うのも刷毛で調整することができるのがとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする