50205 ブレード BONDHUS 88204934 50205 ブレード BONDHUS 88204934 50205 ブレード BONDHUS 88204934 50205 ブレード BONDHUS 88204934 50205 ブレード BONDHUS 88204934 50205 ブレード BONDHUS 88204934

ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88204934 品番 50205
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番470-6650 種別スター星型 軸径(Φmm)5 先端サイズT5 先端形状トルクス 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする