50210 ブレード BONDHUS 88204986 50210 ブレード BONDHUS 88204986 50210 ブレード BONDHUS 88204986 50210 ブレード BONDHUS 88204986 50210 ブレード BONDHUS 88204986 50210 ブレード BONDHUS 88204986

ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88204986 品番 50210
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番470-6706 種別スター星型 先端サイズT10 先端形状トルクス 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする