BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの ヘックスローブビット
ブレード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88204995
品番
50215
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
470-6714
種別
スター星型
先端サイズ
T15
先端形状
トルクス
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
商品説明動画
トルクドライバー
参考になった
ボンダス クリックセット?トルクドライバー
参考になった