BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
ブレード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88205013
品番
50152
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
先端形状
六角
先端サイズ
2
トラスコ品番
470-6625
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
トルクドライバー
参考になった
ボンダス クリックセット?トルクドライバー
参考になった