50156 ブレード BONDHUS 88205031 50156 ブレード BONDHUS 88205031 50156 ブレード BONDHUS 88205031 50156 ブレード BONDHUS 88205031 50156 ブレード BONDHUS 88205031 50156 ブレード BONDHUS 88205031

ブレード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88205031 品番 50156
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
両頭機能片頭 先端形状六角 先端サイズ3 トラスコ品番470-6641 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする