タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
CSS、CSシリーズには予め付属しております。紛失や破損などの際にご利用下さい。
適合
電池:CR2032
注文コード
88205957
品番
CST-2032P
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
CR2032用のコイン電池端子です。CSS、CSシリーズには予め付属しております。紛失や破損などの際にご利用下さい。
材質
SUS304
仕様
CSS、CSシリーズには予め付属しております。紛失や破損などの際にご利用下さい。
適合
電池:CR2032
質量(g)
-
表面処理
ニッケルメッキ
端子構造
基板取付ピン×2
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応