TW4-2-6B 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業 88209536 TW4-2-6B 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業 88209536 TW4-2-6B 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業 88209536

小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法D(mm)60 付属品取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 2本 自重(g)15.5 注文コード88209536 品番TW4-2-6B
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は外形寸法D・付属品・自重など52種類から選べます 他の種類を見る

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

ブラック 付属品取付ビス(丸皿タッピング)M2.6×12 2本 材質【カバー、ボディー 】ABS樹脂(UL94HB)、【取付ビス】鉄 タイプBタイプ 使用温度範囲(℃)−10〜+60 寸法a(mm)- 表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】三価黒クロメート 寸法e(mm)- 寸法l(mm)- 外形寸法D(mm)60 外形寸法W(mm)35 外形寸法H(mm)20 寸法b(mm)- 寸法c(mm)- 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB 寸法g(mm)- 寸法f(mm)- 寸法k(mm)- 寸法m(mm)- 寸法n(mm)- 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。 自重(g)15.5 有効寸法(幅)(mm)28.2(内部) 有効寸法(奥行)(mm)42.6(内部) 有効寸法(高さ)(mm)12(内部) 表面処理(ボディ)シボ
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
追加スイッチやリレーの配置
有限会社つるみ印刷 様

寸法が明記されていて、窓を切り抜く際の目途がつけ易くありがたい。
黒いABS製で質感も良く、接着加工もし易い。
各方向90度直方体の面構成と思い込んでいたが、フタ側の寸法が表示サイズのようで、ハコの方は底に向かって僅かにテーパー形状となっているので、内容物ギリギリで収めようとする場合は要注意。

2026-01-12
用途:
電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

このケースに電子機器を入れて車載しています。車室内での使用でも変形することなく使用できます。安価で加工しやすいのでよく使用しています。

対象商品:
88209737
2025-07-07
用途:
趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品:
88209597
2025-09-26
用途:
スーパーキャパシタコンデンサー入れ

内部にビス止め用の柱があり
収まらなかった。
内部の画像も載せて欲しかったな

対象商品:
88209956
2024-07-31
用途:
車載機器用の筐体として使用
建設業・工事業

肉厚で強度があり外観も美しく安定して手に入り価格も高くないので愛用しています。内部のスタッドに丁度合う寸法のユニバーサル基板が販売されればもっと便利だと思います。

対象商品:
88209834
2024-06-09
用途:
電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

材質がABSなのでそれなりに耐熱性があり、車で使用する電子機器のケースとして使用しています。加工も容易で接着が可能なので使いやすい。

対象商品:
88209572
2023-10-02
用途:
バイクのセミトラ用

バイクの自作セミトラユニットを納めました。他のサイズも購入しましたが、止めネジ部、表面など作りが綺麗で気に入ってます。また必要な時は購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88209651
2023-09-30
用途:
バッテリー容量圧計のケースに使用

加工性が良く、裸の計器類を収納するケースには最適なボックスです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする