PR-200G プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業 88210927 PR-200G プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業 88210927 PR-200G プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業 88210927

プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88210927 品番 PR-200G
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。

材質取付ビス(バインドM3×12):鉄 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法d(mm)123.5 寸法a(mm)193 表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート 寸法e(mm)44 外形寸法D(mm)135 外形寸法W(mm)200 外形寸法H(mm)50 寸法b(mm)128.5 寸法h(mm)- 寸法c(mm)192 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB) 寸法g(mm)- 寸法f(mm)- 寸法i(mm)- 寸法j(mm)- 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)295 表面処理(カバー)シボ
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88210893
2023-12-23
用途:
車載表示器のエンクロージャー
エヌティーエム技術士事務所 様 (サービス業)

やはり専門メーカー製品です。
仕上がりがきれいになります。

対象商品:
88210927
2020-07-07
用途:
特小電力無線機を格納
小林電子設計 様

樹脂BOXですので、電波は通過します。
加工も楽にできました。

対象商品:
88210902
2018-02-05
用途:
arduinoのケース

arduinoのLCD keypadにちょうど良いサイズ。
即納でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする