タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
OP用取付ベース OPPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88211051
品番
OPP-150
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適用機種:OP-150OP型開閉ボックスの専用取り付けベースです。
材質
アルミ(A1050P)
色
無処理
寸法(幅W×奥行D)(mm)
92.5×134
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応