GHA7-3-9DB ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ タカチ電機工業 88212031 GHA7-3-9DB ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ タカチ電機工業 88212031 GHA7-3-9DB ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ タカチ電機工業 88212031

ハンドヘルドプラスチックケース GHAシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)28.4 注文コード88212031 品番GHA7-3-9DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は寸法Hなど22種類から選べます 他の種類を見る

適合電池・ホルダー型番:006P電池・単3×2本相当 ・SN3-2構造タイプ:片側パネル/電池収納スペース付ハンデータイプの無線通信器、測定器のご利用に最適です。

仕様●適用電池:006P電池・SN3-2●材質(電池蓋):ABS樹脂(UL94HB)●材質(取付ビス):鉄●表面処理(パネル):シボ●表面処理(電池蓋):シボ●表面処理(取付ビス):ニッケルメッキ・三価黒クロメート●適合電池・ホルダー:006P電池・SN3-2 ブラック タイプ片側パネル/電池収納スペース付 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)28.4 寸法D(mm)92 寸法W(mm)66.5 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)53 材質(パネル)ABS樹脂(UL94HB) 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88212153
2018-07-20
用途:
電子機器のケース

内部のDIP SWの設定用に蓋があるケースが必要で、ちょうど具合の良いものでした。

対象商品:
88212004
2017-11-01
用途:
esp8266のケース
製造業

環境センサーの筐体で使用、作りの良く、また使う予定です。

対象商品:
88212117
2016-08-28
用途:
ボイスレコーダーを自作しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

もう1サイズ大きい方が Better だったかも。何とか収まったのでOK!
加工は楽で使い易いケースです。

対象商品:
88212135
2014-10-07
用途:
試作

思っていたとおりのものでした。
もう少しサイズにバリエーションがあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする