TWF5-4-7D フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業 88213054 TWF5-4-7D フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業 88213054 TWF5-4-7D フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業 88213054 TWF5-4-7D フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業 88213054

フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)42 【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート 注文コード88213054 品番TWF5-4-7D
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は寸法H・色など46種類から選べます 他の種類を見る

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄 寸法a(mm)37 寸法D1(mm)90.4 寸法D2(mm)70 付属品M2.6×12(4本) 【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート 質量(g)43.5 タイプDタイプ 寸法H(mm)42 温度範囲(℃)-10〜+60 寸法W(mm)50.4 寸法b(mm)43 寸法c(mm)63 UL規格UL94V-1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 有効寸法(幅)(mm)42.5 有効寸法(奥行)(mm)52.9 有効寸法(高さ)(mm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
値段が手ごろ
製造業

値段が手ごろで後加工が容易です
大きさの仕様がもっとわかりやすいともっといい

2024-09-30
用途:
電機部品のカバー

材質は固く穴あけのときはあらかじめ小さい穴をあけるといった工夫が必要です
頑丈です

対象商品:
88213307
2024-05-29
用途:
電子工作
サービス業

樹脂の厚みがあって丈夫である上、カッターによる加工もしやすく気に入りました。

対象商品:
88213133
2022-04-29
用途:
制御機械に付属として販売

つばがついているので壁に取り付けやすい
価格も適正でよい

対象商品:
88213036
2021-11-17
用途:
機器の回路収納に
製造業

コンパクトで取付スペースが無い所での使用によかったです。
内部に納めるユニバーサル基板と基板取付ビスがセットであれば、なお良かったです。

対象商品:
88213291
2021-05-27
用途:
基板ボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

基板の固定台を3Dプリンターで出力し、それを両面テープでこの箱に貼り付けて使います。車両実装機器に使用するため難燃規格があるのでとても助かります。サイズのバリエーションが豊富ですが、当サイトでは規格確認がしづらいのでメーカーのホームページで図面と共に確認することをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
88213027
2021-04-25
用途:
ホームセキュリティの配線接続ボックス

天井と窓へのセキュリティ配線の接続ボックスに使いました。天井裏での配線と室内の配線を分けることが出来、線材の種類を変えることも可能になり、便利です。

対象商品:
88213133
2019-11-13
用途:
客要望の電子回路収容
さくさめ 様

フランジがあれば機器への固定も簡単で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする