TWS7-3-13WL シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業 88213614 TWS7-3-13WL シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業 88213614 TWS7-3-13WL シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業 88213614

シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88213614 品番 TWS7-3-13WL
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。

オフホワイト/ライトグレー 材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄 質量(g)126 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6) 寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130) 表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート 寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65) 材質(カバー)難燃性ABS 難燃性UL94V-0主成分 材質(ボディ)難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 表面処理(ボディ)シボ 表面処理(カバー)シボ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88213474
2024-09-05
用途:
電子部品修理

品番「 TWS7-3-13BB」で到着した品物の袋には「TW7-3-13」と記載。実質同じ物なのだろう。問題は「71mm高さ32mm奥行136mm」と説明され、寸法選択をして注文しているのに袋にはっきりと「W65XH26XD130」と書かれており、実寸も袋の記載通りだったことだ。誤差の範疇ではなく明らかな初歩的記載ミス。実寸の方が大きければ使用できたが、小さいため基盤が入らないので使用できない。仕事に遅れが出る。ちゃんとして欲しい。

MonotaROからの回答

誤記載とのこと申し訳ございません。メーカーとの商品情報の連携を行い再発防止に努めさせていただきます。

対象商品:
88213973
2021-12-27
用途:
携帯発信機の筐体
一般社団法人北海道リージョナルリサーチ 様 (サービス業)

内部の保護、所持にちょうど良い大きさで、安心です。
大きさも丁度よく、コンパクトできれいです。

対象商品:
88215303
2017-07-20
用途:
電子機器の製作

サイズがちょうど良いので選びました.シリコンプロテクターは感触が大変よく,デザイン的にも上質な印象を与えてくれます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする