画像準備中

BCAK型防水・防塵鍵付開閉式プラボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88216651 品番BCAK304015G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,570
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP65の鍵付開閉式プラボックスです。

(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー 寸法H(mm)150 温度範囲(℃)-10〜+60 寸法D(mm)400 寸法W(mm)300 トラスコ品番850-2575 材質(トップカバー)ABS・ポリカーボネート、(ボディー)ABS、(ガスケット)ポリウレタン、(鍵付きラッチ)ステンレス、(取付ベース用ビス)鉄、(鍵)亜鉛ダイキャスト・真ちゅう 特性防水・防塵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88216651 BCAK304015G 88220194 BCPK304015S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 1台 12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88216012
2017-05-26
用途:
街頭防犯カメラ録画装置付き通常無線ランにて映像の取出し、
株式会社伊東ボーハン 様 (その他業種)

必要に応じて有線での取出し そのコネクター取出し口として
大きさが適当

対象商品:
88216667
2016-04-11
用途:
AEDを収納する筐体として
医療・福祉・介護関連業

施設内にAEDを設置するため 壁に止めれる筐体を探していた


道路等の公衆の場所でなく、特定多数の施設内部であるので厳重なカギを必要としない用途である


表面が透明でかつ価格的にも妥当で 専用の筐体よりコスパがよかった

なお ねじ穴がなかったが、キリでもみこみし、穴をあけた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする