寸法H(mm)100
特性防水・防塵ルーフ付
材質【トップカバー、ボディー】ABS樹脂、【ルーフ】塩ビ、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄
寸法W(mm)110
寸法D(mm)210
仕様nut:無し
色【トップカバー、ボディー、ルーフ】ホワイトグレー、【ガスケット】黒
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-10〜+60
寸法a(mm)70(底面取付穴)
表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート
保護等級IP65
寸法c(mm)170(底面取付穴)
材質(カバー)ABS樹脂
難燃性UL94HB
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)ABS樹脂
色(カバー)ホワイトグレー
対応ボディー色ホワイトグレー
自重(g)442
有効寸法(幅)(mm)84.9(内部)
有効寸法(奥行)(mm)184.9(内部)
有効寸法(高さ)(mm)86.6
材質(ラッチ)ステンレス