寸法H(mm)150
特性防水・防塵ルーフ付
材質ルーフ:塩ビ、取付ベース用ビス:鉄
寸法W(mm)350
寸法D(mm)350
仕様nut:有り
色ガスケット:黒
タイプGタイプ
使用温度範囲(℃)-10〜60
寸法a(mm)302(底面取付穴)
表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート
保護等級IP65
寸法c(mm)302(底面取付穴)
材質(カバー)ABS樹脂
難燃性UL94HB
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)ABS樹脂
色(カバー)ホワイトグレー
対応ボディー色ホワイトグレー
自重(g)1757
有効寸法(幅)(mm)323.6(内部)
有効寸法(奥行)(mm)323.6(内部)
有効寸法(高さ)(mm)133.6(内部)
材質(ラッチ)ステンレス